• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Loxeal® Vorteilspack Gewindedichtmittel 5 Stück

Artikel-Nr.: GG3322 58-11
Neuheit
Setpreis 5 Stück (35,20 € / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 58-11
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 20.000 mPas - 80.000 mPas
Dichte 1,1 g/cm3
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 15 min - 30 min
Funktionsfestigkeit nach 1 h - 2 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich alle Gewindeverbindungen
für Gewindeart Alle
für Gewindegröße M bis M56
für Gewindegröße Zoll 2 Zoll
maximales Spaltmaß 0,3 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 18 Nm - 24 Nm
Demontage mit Spezialwerkzeug
Farbe gelb
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3322 58-11

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Mittelfest, Rohr- und Gewindedichtung, NSF-P1 Zulassung, kennzeichnungsfrei.

Lieferumfang:

5 × Gewindedichtung, 50 ml, Nr. 083322 58‑11.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte