{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 18-10 | |
| Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
| Dynamische Viskosität | 17.000 mPas - 50.000 mPas | |
| Dichte | 1 g/cm3 | |
| Form | flüssig | |
| Flammpunkt | 100 °C | |
| Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
| Handfestigkeit nach | 20 min - 40 min | |
| Funktionsfestigkeit nach | 1 h - 3 h | |
| Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht | |
| geeignet für Material | Metall | |
| geeignet für Einsatzbereich | Rohrdichtung; Flächendichtung | |
| für Gewindeart | Alle | |
| für Gewindegröße M bis | M50 | |
| für Gewindegröße Zoll | 2 Zoll | |
| maximales Spaltmaß | 0,3 mm | |
| Festigkeitsklasse | niedrigfest | |
| minimales Losbrechmoment | 6 Nm - 11 Nm | |
| Demontage | mit normalem Werkzeug | |
| Farbe | weiß | |
| Füllmenge | 50 ml | |
| Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
| Produktart | Dichtmittel |
| Artikelnummer | GG3322 18-10 |