{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 58-11 | |
| Base química | metacrilato anaeróbico | |
| Viscosidad dinámica | 20.000 mPas - 80.000 mPas | |
| Densidad | 1,1 g/cm3 | |
| Forma | líquido | |
| Punto de inflamación | 100 °C | |
| Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
| Resistencia manual al cabo de | 15 min - 30 min | |
| Resistencia funcional según | 1 h - 2 h | |
| adecuado para material | Metal | |
| adecuado para ámbito de aplicación | todas las uniones roscadas | |
| Para tipo de rosca | Todos | |
| Para tamaño de rosca M hasta | M56 | |
| Para tamaño de rosca pulgadas | 2 pul | |
| intersticio máximo | 0,3 mm | |
| Clase de resistencia | resistencia media | |
| Par inicial de arranque mínimo | 18 Nm - 24 Nm | |
| Desmontaje | con herramienta especial | |
| Color | amarillo | |
| Capacidad | 50 ml | |
| Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 25 °C | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
| Tipo de producto | Sellador |
| Número de artículo | GG3322 58-11 |