• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simcut K2 Wirbelkopf, Gewindewirbelkopf für TSUGAMI-Maschinen, Ds=12 mm, Schneidenanzahl=9

Artikel-Nr.: CK2.A.BB52.12.09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer CK2.A.BB52.12.09
EAN / GTIN 4069769095067
Herstellernummer AXYF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut K2 Wirbelkopf
Gewindewirbelkopf für TSUGAMI-Maschinen
Ds=12 mm, Schneidenanzahl=9

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T10F
  • Schraube = ATKM
  • Aggregat = 3234 Y342
  • ØTk = 42,0 mm
  • L = 17,5 mm
  • l = 8,7 mm
  • ØDk = 65,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Anzahl Plattensitze = 9