simcut K2 cabezal de torbellinado, cabezal de torbellinado de roscas para máquinas TSUGAMI, Ds=12 mm, número de filos de corte=9

Número de artículo: CK2.A.BB52.12.09
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo CK2.A.BB52.12.09
EAN / GTIN 4069769095067
Número del fabricante AXYF
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Cabezal de torbellinado SIMTEK simcut K2
Cabezal torbellinador de roscas para máquinas TSUGAMI
Ds=12 mm, número de filos de corte=9

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T10F
  • Tornillo = ATKM
  • Agregado = 3234 Y342
  • ØTk = 42,0 mm
  • L = 17,5 mm
  • l = 8,7 mm
  • ØDk = 65,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Número de asientos de plaquita = 9