simcut K2 wervelkop, schroefdraadwervelkop voor TSUGAMI-machines, Ds=12 mm, aantal snijkanten=9

Artikelnummer: CK2.A.BB52.12.09
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer CK2.A.BB52.12.09
EAN/GTIN 4069769095067
Nummer fabrikant AXYF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut K2 wervelkop
Schroefdraadwervelkop voor TSUGAMI-machines
Ds=12 mm, aantal snijkanten=9

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T10F
  • Schroef = ATKM
  • Aggregaat = 3234 Y342
  • ØTk = 42,0 mm
  • L = 17,5 mm
  • l = 8,7 mm
  • ØDk = 65,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Aantal plaatsteunen = 9