• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simcut F5 Wendeschneidplatte, Gewindewirbelplatte für HA-Gewinde, P=0,6 mm

Artikel-Nr.: CF5.060.HA.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer CF5.060.HA.02 M X800
EAN / GTIN 4069769094336
Herstellernummer AUK6X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Wendeschneidplatte
Gewindewirbelplatte für HA-Gewinde
P=0,6 mm

Technische Parameter:

  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,34 mm
  • Steigung (von) = 0,60 mm
  • S = 3,5 mm