simcut F5 izmenljivi plošček, plošček za vrtenje navojev za HA navoje, P=0,6 mm

Št. art.: CF5.060.HA.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka CF5.060.HA.02 M X800
EAN/GTIN 4069769094336
Številka proizvajalca AUK6X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 izmenljiva ploščica
Vijačni vložek za navoj za HA navoj
P=0,6 mm

Tehnični parametri:

  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,34 mm
  • Razmik (od) = 0,60 mm
  • S = 3,5 mm