• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut F5 wisselplaat, draaibare plaat voor HA-schroefdraad, P=0,6 mm

Artikelnummer: CF5.060.HA.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer CF5.060.HA.02 M X800
EAN/GTIN 4069769094336
Nummer fabrikant AUK6X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut F5 wisselplaat
Schroefdraadwervelplaat voor HA-schroefdraad
P = 0,6 mm

Technische parameters:

  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,34 mm
  • Helling (vanaf) = 0,60 mm
  • S = 3,5 mm