Winkelschraubendreher Phillips PH1, PH3

Artikel-Nr.: APZ.B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung abgewinkelt
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 142 mm
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Phillips (PH); für Phillips (PH)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer APZ.B
EAN / GTIN 3148510096209
Herstellernummer APZ.B
L-Nummer L60130 4687
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Arbeiten auf engem Raum
  • verchromt

Merkmal:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 142
  • Phillips [Nr.]: PH1 - PH2
  • Gewicht in Gramm: 40

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript