Offset schroevendraaier, Phillips® PH1, PH2 schachten

Artikelnummer: APZ.B
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering gebogen
Producttype schroevendraaiers
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Totale lengte L 142 mm
Aandrijving niet aanwezig
Uitgang voor Phillips-schroeven (PH); voor Phillips-schroeven (PH)

Identificatie en classificatie

Artikelnummer APZ.B
EAN/GTIN 3148510096209
Nummer fabrikant APZ.B
L-nummer L60130 4687
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor werken in kleine ruimtes
  • verchroomd

Kenmerk:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 142
  • Phillips [Nr.]: PH1 - PH2
  • [g]: 40

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen