Šroubovák Phillips PH1, PH3

Artiklové číslo: APZ.B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 142 mm
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Phillips (PH)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo APZ.B
EAN / GTIN 3148510096209
Číslo výrobce APZ.B
L-číslo L60130 4687
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro práci ve stísněných prostorách
  • pochromované

Charakteristika:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 142
  • Phillips [č.]: PH1 - PH2
  • [g]: 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku