TOURNEVIS COUDE PH 1 - PH 2

Réf.: APZ.B
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
Caractéristiques techniques

Exécution avec coude
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale L 142 mm
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH); pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article APZ.B
EAN / GTIN 3148510096209
Réf. fabricant APZ.B
Article hors catalogue L60130 4687
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour les travaux dans les espaces restreints
  • chromé

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 142
  • Phillips [n°]: PH1 - PH2
  • [g]: 40

Téléchargements et documents