• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Sicherheitsschrank, Breite: 1200mm

Artikel-Nr.: 981105 1200
Rabatt
3.494,85 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 75
  • Höhenverstellung im Raster: 64
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 75 kg
Höhenverstellung im Raster 64 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min
Höhe 2.035 mm
Breite 1.190 mm
Tiefe 598 mm
Nutzhöhe 1.700 mm
Nutzbreite 1.087 mm
Nutztiefe 430 mm
Anzahl Fachboden 3
Tragfähigkeit Fachboden 75 kg
Anzahl Lochblecheinsatz 1
Anzahl Bodenauffangwanne 1
Volumen Bodenauffangwanne 33 l
Gewicht 505 kg
Produktart Sicherheitsschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Herstellernummer 981105 1200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außenkorpus Stahlblech, Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten. Bodenabschlussschiene aus Edelstahl. Einlegeböden im 64-mm-Raster höhenverstellbar.
Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür schließt bei max. 50 °C und  Zu- und Abluftkanäle schließen bei 70 °C.
Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80.
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!).
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen).
Auffangwanne gemäß Stahlwannenrichtlinie (StaWaR, DiBt Berlin).
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Ausgestattet mit DOM-Steckeinsätzen (Schließanlagenfähig).

Norm:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).
90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anhang 1). Isolierung nach DIN 4102.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.