{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
| Farbauswahl | Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
| Feuerwiderstandsfähigkeit | 30 min | |
| Höhe | 1.947 mm | |
| Breite | 564 mm | |
| Tiefe | 620 mm | |
| Nutzhöhe | 1.626 mm | |
| Nutzbreite | 450 mm | |
| Nutztiefe | 519 mm | |
| Anzahl Fachboden | 3 | |
| Tragfähigkeit Fachboden | 75 kg | |
| Anzahl Lochblecheinsatz | 1 | |
| Anzahl Bodenauffangwanne | 1 | |
| Volumen Bodenauffangwanne | 22 l | |
| Gewicht | 182 kg | |
| Produktart | Sicherheitsschrank |
| Artikelnummer | 981035 600 | |
| EAN / GTIN | 4054923086395 | |
| Herstellernummer | 32805-902 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |