{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
| Feuerwiderstandsfähigkeit | 90 min | |
| Höhe | 1.968 mm | |
| Breite | 596 mm | |
| Tiefe | 616 mm | |
| Nutzhöhe | 1.742 mm | |
| Nutzbreite | 450 mm | |
| Nutztiefe | 524 mm | |
| Anzahl Fachboden | 3 | |
| Tragfähigkeit Fachboden | 75 kg | |
| Anzahl Lochblecheinsatz | 1 | |
| Anzahl Bodenauffangwanne | 1 | |
| Volumen Bodenauffangwanne | 22 l | |
| Gewicht | 281 kg | |
| Produktart | Sicherheitsschrank |
| Artikelnummer | 981025 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001769237 | |
| Herstellernummer | 30228-XXX-30249 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |