• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder

Artikel-Nr.: 97 49 06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 97 49 06
EAN / GTIN 4003773030836
Herstellernummer 97 49 06
L-Nummer L70010 1735
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder 0,5 – 6 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10