Krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers

Artikelnummer: 97 49 06
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimpgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 49 06
EAN/GTIN 4003773030836
Nummer fabrikant 97 49 06
L-nummer L70010 1735

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: geïsoleerde kabelschoenen, connectoren + stootverbinders 0,5 - 6 mm²

Kenmerk:

  • Toepassing: geïsoleerde kabelschoenen, connectoren + stootconnectoren
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 6mm²
  • Aantal nesten: 3
  • AWG: 20 - 10