Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz lackiert 240 mm

Artikel-Nr.: 97 22 240
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 22 240
EAN / GTIN 4003773070726
Herstellernummer 97 22 240
L-Nummer L70010 1112

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten, offenen Steckverbindern
  • mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 und M 5
  • geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Merkmal:

  • Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10
  • schwarz lackiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen