Pince à sertir avec gaines bi-matière noire laquée 240 mm

Réf.: 97 22 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 22 240
EAN / GTIN 4003773070726
Réf. fabricant 97 22 240
Article hors catalogue L70010 1112

Description

Description:

  • avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 et M 5
  • plus de stabilité et mouvement sans à-coups grâce à la charnière vissée

Caractéristique(s):

  • Application : cosses isolées + connecteurs de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0mm²
  • Nombre de nids : 3
  • AWG : 20 - 10
  • vernis noir
  • Avec étuis multicomposants