Alicate para crimpar terminales con fundas multicomponentes negro, lacado 240 mm

Número de artículo: 97 22 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 22 240
EAN / GTIN 4003773070726
Número del fabricante 97 22 240
Número L L70010 1112

Descripción

Descripción:

  • Para cortar cables, pelar hilos y crimpar terminales de cable aislados y conectores termorretráctiles aislados, así como conectores abiertos sin aislar
  • con agujeros roscados para cortar Cu o Ms pasadores roscados con M 2.6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 y M 5
  • articulación atornillada para una gran estabilidad y un funcionamiento suave

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable aislados + conectores de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 6,0mm²
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 20 - 10
  • barnizado negro
  • Con forros de varios componentes