{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Grau | |
| Farbe | grau | |
| Höhe | 220 mm | |
| Breite | 400 mm | |
| Tiefe | 300 mm | |
| Nutzbreite | 225 mm | |
| Nutztiefe | 355 mm | |
| Material | Polypropylen (PP) | |
| Griff-Form | Durchfassgriff | |
| stapelbar | ja | |
| vorbereitet für | Deckel | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Euronormbehälter |
| Artikelnummer | 964486 EF4220 | |
| EAN / GTIN | 4052939491783 | |
| Herstellernummer | 479C0048BL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |