• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT easyFix Universalhalter 90°, ⌀ 6 mm, Nutztiefe×Nutzhöhe: 30X25mm

Artikel-Nr.: 955600 30X25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,70 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    8,08 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
645 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe×Nutzhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 25 mm
Nutzbreite 43 mm
Nutztiefe 30 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppel-Rundhaken 90°
Produktart Lochwandhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955600 30X25
EAN / GTIN 4062406196400
Herstellernummer 955600 30X25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.