• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schlüsselfeilen- / „PUK“-Säge-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 955260 9
Rabatt
€ 104.69
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 9 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 176

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe 176 mm
Breite 383 mm
Tiefe 176 mm
Anzahl Werkzeuge 9
Ausführung mit Feilen
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955260: 1 St.
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig Nr. 518970: 1 St.
Diamant-Abziehplatte Nr. 559100 Gr. D25: 1 St.
PUK-Säge, verstellbar Nr. 581200: 1 St.
PUK-Sägeblätter-Set 12-teilig, Metall Nr. 581250: 1 St.