• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Mini Multifunktions-Ratschenschrauber ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 9023M-1
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9023M-1
EAN / GTIN 4000896227112
Herstellernummer 9023M-1
L-Nummer L60140 4492
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ermöglicht mit offenem 17 mm Innensechskant auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
  • Durch Austausch der Ratschenköpfe für Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll und Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll einsetzbar
  • Inhalt:
    Durchsteckratsche
    Vierkant Einsatz 6,3 mm (14 Zoll)
    Vierkant Einsatz 10 mm (38 Zoll)
    Sechskant Bit Einsatz 6,3 mm (14 Zoll)
  • Kurze Bauform
  • Vibrationsarm
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten 70 Nm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.20 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 159 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 54 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 400
  • Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
„Mini“ Pneumatik-Programm
  • Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
  • Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Vierkant Einsatz ∙ 6,3 mm ∙ 1⁄4 Zoll 9023M-1-020 ∙ 9023M-1-021 ∙ 9023M-1-B

Passende Produkte