Mini multifunkční vzduchová ráčna

Artiklové číslo: 9023M-1
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9023M-1
EAN / GTIN 4000896227112
Číslo výrobce 9023M-1
L-číslo L60140 4492
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Umožňuje s otevřeným 17 mm vnitřním šestihranem zpracování také extra dlouhých závitů
  • S výměnou ráčnových hlavic lze použít pro Vnitřní čtyřhran 6,3 = 1/4 coulu Vnitřní čtyřhran 10 = 3/8 coulu a Vnější šestihran 6,3 = 1/4 coulu
  • Obsah:
    Průstrčná ráčna
    nástrčná hlavice čtyřhran 6,3 mm (14 palce)
    nástrčná hlavice čtyřhran 10 mm (38 palce)
    šestihran bit 6,3 mm (14 palce)
  • Krátká konstrukce
  • Nízké vibrace
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Pro ruční utažení s momentem 70 Nm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 93.8 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 3.20 m/s2
  • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce), Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 159 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.48 kg
  • Utahovací moment maximální: 54 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 82.8 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 400
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Program „Mini“ pneumatické nářadí
  • Inovativní 5 lamelová koncepce pro ještě větší výkon než pohony běžné na trhu
  • Vysoká spolehlivost a trvalý provoz
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 9023M-1-020
  • 9023M-1-021
  • 9023M-1-B

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku