• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Rohrabschneider für Verbunds- und Kunststoffrohre, für Rohr-Außen-⌀ bis: 26mm

Artikel-Nr.: 819460 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-Außen-⌀ 26 mm
Länge 210 mm
Anzahl Schneidrädchen 1
Gewicht 391 g
geeignet für Rohrmaterial Verbundstoff; Kunststoff
mit Ratschefunktion ja
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819460 26
EAN / GTIN 4003773088714
Herstellernummer 90 25 25
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren bis ⌀ 26 mm. Mit ergonomischen Mehrkomponenten-Griffhüllen und Verschlussmechanismus für einen sicheren Transport.

Vorteil:

  • Bis zu 60 % geringerer Kraftaufwand: Frei drehbares Schneidrad erlaubt reibungsarmes Drehen des Rohrs beim Abschneiden.
  • Optimales Schnittergebnis: Die Rotationsbewegung ermöglicht das mühelose Eindringen des Schneidrads bei minimaler Verformung des Rohrs.
  • Breite Kunststoff-Formauflagen ermöglichen perfekt rechtwinklige Abschnitte.
  • Erlaubt sehr kurze Korrekturschnitte.
  • Trennt Aluverbund- und Kunststoffrohre leichter als herkömmliche Scheren mit feststehendem Messer.

Verwendung:

Auch für Verbundrohre mit erhöhter Aluminiumschichtdicke (etwa Geberit Mepla).

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.

Ersatzteil:

Ersatz-Schneidrad siehe Nr. 819461 Gr. 1.