Inspektionslampe, wiederaufladbar

Artikel-Nr.: 779.CL5PB
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.CL5PB
EAN / GTIN 3662424144936
Herstellernummer 779.CL5PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistung: NORMAL 6,5Std konstantes Licht (300 Lumen
  • 400 Lux auf 0,5 m), BOOST 3,5Std konstantes Licht (600 Lumen
  • 700 Lux auf 0,5 m).
  • Robuste Konstruktion: Schlagfestes Gehäuse (IK08)
  • Beständig gegen Werkstatt-Lösungsmittel, gängige Chemikalien und Eintauchen in Wasser (IP67)
  • Bei niedrigem Akkustand wird ein Alarm ausgelöst, damit der Benutzer die Leuchte nach einer Reparatur nicht vergisst
  • Erstes Produkt in einer Reihe intelligenter, vernetzter Profiwerkzeuge im Automobilsektor als Teil der FACOM-Initiative ‘Werkstatt der Zukunft’
  • Dank der einzigartigen, drehbaren Basis kann das Licht präzise und äußerst flexibel in schwierige oder enge Räume gerichtet werden
  • Durch die vielseitige Konstruktion können dank mehrerer Frequenzkanäle jederzeit bis zu sechs Leuchten zusammen benutzt werden

Merkmal:

  • L [mm]: 38
  • Gewicht in Gramm: 350