• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara de inspección, recargable

Número de artículo: 779.CL5PB
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 779.CL5PB
EAN / GTIN 3662424144936
Número del fabricante 779.CL5PB

Descripción

Descripción:

  • Alto rendimiento: NORMAL 6,5h de luz constante (300 lúmenes
  • 400 lux a 0,5m), BOOST 3,5h de luz constante (600 lúmenes
  • 700 lux a 0,5m).
  • Construcción robusta: Carcasa resistente a los impactos (IK08)
  • Resistente a los disolventes de los talleres, a los productos químicos habituales y a la inmersión en el agua (IP67)
  • Alertas de batería baja para que los usuarios no se olviden de la luz después de una reparación
  • Primer producto de una gama de productos inteligentes, herramientas profesionales de automoción en red como parte del ″Taller del Futuro″ de FACOM
  • Gracias a la exclusiva base giratoria, la luz puede dirigirse de forma precisa y extremadamente flexible a espacios difíciles o estrechos
  • El versátil diseño permite utilizar hasta seis luces juntas en cualquier momento gracias a los múltiples canales de frecuencia

Característica:

  • L [mm]: 38
  • [g]: 350