• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Automatische Abisolierzange, für Leiterquerschnitt: 0,03-2,08mm2

Artikel-Nr.: 728700 0,03-2,08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 195 mm
für Leiterquerschnitt 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Herstellernummer 12 12 02
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Vorteil:

Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isoliermaterials. Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden. Leichtgängige Mechanik. Austauschbare Messer.

Verwendung:

Zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren aller Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel, besonders bei schwer zu bearbeitenden Isolierungen (z. B. Teflon®).
Mit Kabelführung und Längenanschlag.