Knabber bis 1,3 mm,,BLK 1.3 CSE Set

Artikel-Nr.: 72324261000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 72324261000
EAN / GTIN 4014586900070
Herstellernummer 72324261000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • In 45°-Schritten um 36° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.,2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.,Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 2 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.,Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.,Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.,Rotierender Stempel für bis zu 3 % höhere Standzeit.,QuickIN Schnellwechselsystem.,Edelstahl bis ,6 mm.,Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.,5 Meter Kabel.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 350 W
  • Leistungsabgabe: 210 W
  • Hubzahl: 1 000 - 1 800 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit: 2,3 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm²: 1,3 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²: 0,8 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²: 0,6 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 2 mm
  • Schneidspurbreite: 4 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize: 19 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen): 15 / 20 mm
  • Kabel mit Stecker: 5 m
  • Gewicht nach EPTA: 1,80 kg