Roedora hasta 1,3 mm,,BLK 1.3 CSE Set

Número de artículo: 72324261000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 72324261000
EAN / GTIN 4014586900070
Número del fabricante 72324261000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Dirección de corte ajustable 36°, en pasos de 45°, gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de herramientas.
  • ,Velocidad de corte de 2,3 m/min para un excelente progreso de trabajo.
  • ,Óptima manejabilidad con unas dimensiones de empuñadura hasta un 2 % más delgadas gracias a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.
  • ,Rejilla protectora de virutas en las rejillas de ventilación.
  • ,Bajos costes de explotación gracias a la larga vida útil del punzón y de la matriz.
  • ,Punzón rotatorio para un aumento de la duración del punzón de hasta el 3 %.
  • ,Sistema de cambio rápido QuickIN.
  • ,Acero inoxidable hasta ,6 mm.
  • ,Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Cable de 5 m.

Característica:

  • Asiento nominal: 350W
  • Potencia generada: 210W
  • Número de carreras: 1 000 - 1 800 1 rpm
  • Velocidad de corte: 2,3 m/min
  • acero hasta 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2 mm
  • Corte de ancho de pista: 4 mm
  • Ø de inmersión con matriz: 19 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior): 15 / 20 mm
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 1,80 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra