Vŕtačka do 1,3 mm,,Sada BLK 1,3 CSE

Č. pol.: 72324261000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 72324261000
EAN/GTIN 4014586900070
Číslo výrobcu 72324261000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Smer rezania variabilne nastaviteľný o 36° v krokoch po 45° vďaka beznástrojovému otočnému nosiču matrice,2,3 m/min rezná rýchlosť pre vynikajúci postup práce,Optimálna manévrovateľnosť s až o 2 % tenšími rozmermi rukoväte vďaka extrémne štíhlej hlave prevodovky,Ochranná mriežka proti trieskam na vetracích otvoroch,,Nízke prevádzkové náklady vďaka dlhej životnosti razníka a matrice,,Rotačný razník pre až o 3 % dlhšiu životnosť,,Rýchlovýmenný systém QuickIN,,Nerezová oceľ do hrúbky ,6 mm,,Motor s mimoriadnym výkonom a stabilitou,,5 m kábel.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 350 W
  • Výstupný výkon: 210 W
  • Počet zdvihov: 1 000 - 1 800 1 ot./min
  • Rýchlosť rezania: 2.3 m/min
  • oceľ do 400 N/mm²: 1,3 mm
  • oceľ do 600 N/mm²: 0,8 mm
  • oceľ do 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Šírka rozchodu: 4 mm
  • Ponorenie Ø s matrica: 19 mm
  • polomer najmenšej krivky (vnútri/vonku): 15 / 20 mm
  • Kábel so zástrčkou: 5 m
  • hmotnosť podľa EPTA: 1,80 kg