GDMW 2.4 IC20N Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zum Außendrehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 6401924
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401924
EAN / GTIN 7291075054262
Herstellernummer 6401924
L-Nummer L24100 223

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 2.4 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.18 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter