GDMW 2.4 IC20N Utility Double-Ended Inserts for External Turning, Grooving and Parting

Réf.: 6401924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401924
EAN / GTIN 7291075054262
Réf. fabricant 6401924
Article hors catalogue L24100 223

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.18 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20 mm

Produits adaptés

Porte-outils :