• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 8-13

Artikel-Nr.: 614847 8-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.395 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 8 mm
Schlüsselweite 2 10 mm
Schlüsselweite 3 12 mm
Schlüsselweite 4 13 mm
ganze Länge L 150 mm
maximaler Ring-⌀ D1 20,2 mm
maximaler Ring-⌀ D2 24,8 mm
maximale Ringhöhe h1 13,8 mm
maximale Ringhöhe h2 16,8 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614847 8-13
EAN / GTIN 4045197967787
Herstellernummer 614847 8-13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren − umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.