• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Parallelendmaß-Satz, metrisch, Prüfzertifikat, ISO 8 Endmaße, Klasse 1, Keramik

Artikel-Nr.: 516-166-10
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
  • Verpackung: Holzbox
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
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramik
Anzahl Endmaße 8
Verpackung Holzbox
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-166-10
EAN / GTIN 4946368217673
Herstellernummer 516-166-10
L-Nummer L40010 12809
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Tabelle zeigt Endmaßsätze die in der Regel auf Lager liegen und sofort geliefert werden können. Zur Information über die Verfügbarkeit von anderen Endmaßsätzen wenden Sie sich bitte an Mitutoyo.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 516-166
  • Art des Zertifikats: Prüfzertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Klasse: 1
  • Material: Keramik
  • Satz bestehend aus: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch