Sada koncových měrek,metrických, zkušební certifikát, ISO 8 koncových měrek, třída 1,

Artiklové číslo: 516-166-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Počet základních měrek 8
Materiál Keramický materiál oxid zirkonia (ZrO2)
Toleranční třída 0
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-166-10
EAN / GTIN 4946368217673
Číslo výrobce 516-166-10
L-číslo L40010 12809
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

V této tabulce jsou uvedeny koncové měrky, které jsou obvykle na skladě a mohou být okamžitě dodány. Informace o dostupnosti dalších konečných rozměrů vám poskytne Mitutoyo.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 516-166
  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Třída: 1
  • Materiál: keramika
  • Sada sestávající z: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné bedně s certifikátem výrobce