{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Querarm-⌀ D1 | 12 mm | |
| Querarm Länge L1 | 185 mm | |
| Säulen-⌀ D2 | 14 mm | |
| Säulenhöhe L2 | 203 mm | |
| Anschlussgewinde | M8 Außengewinde | |
| Haftkraft | 800 N | |
| Magnetfuß Länge | 60 mm | |
| Magnetfuß Breite | 50 mm | |
| Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
| Produktart | Messstativ |
| Artikelnummer | 441190 N1 | |
| EAN / GTIN | 7290005394287 |