• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Tragbares Längenmessgerät, Typ: T10

Artikel-Nr.: 434716 T10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 63

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±5 bis ±5000 µm
Skalierung einstellbar 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
maximale Auflösung 0,1 µm
Fehlergrenze Ziffernanzeige 0,1 %
Schnittstelle TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Anzahl Anschlüsse für induktive Taster 1
IP-Schutzart IP 63
Energieversorgung Batteriebetrieben
Länge 170 mm
Breite 100 mm
Höhe 38 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Anzeigegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Herstellernummer 04430013

Beschreibung

Ausführung:

Robustes tragbares Anzeigegerät mit Skalen- und Ziffernanzeige für induktive Messtaster. Eindeutiges und fehlerfreies Ablesen durch detailreiche Skalenanzeige. 5-fach Zoommodus. Sehr lange Betriebsdauer von über 300 Std. Optimale Handhabung durch ergonomisches Design und Soft-Touch-Oberfläche.

Funktion:

Nullstellung (Offset), +A, -A, Speicherfunktion, Max, Min, Max-Min, Messung mit Grenzwerten, Datenausgabe, ASCII-Befehle. Ideal für den stationären und mobilen Einsatz in Werkstatt und Fertigung.
IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Anzeigegerät für induktive Messtaster von TESA.

Lieferumfang:

Inklusive 4x Batterie Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Funk Nr. 498916 Sender, Datenkabel Nr. 498918, Software Nr. 498925; 498926.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte