Rundbürste breit ungezopft RBU Ø150x38xvariable Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220220887
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220220887
EAN / GTIN 4007220220887
Herstellernummer 43505003
L-Nummer L51510 676

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.

Merkmal:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., von: 2400 RPM
  • RPM, opt., bis: 3900 RPM
  • Breite metrisch: 38 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung im Set enthalten: AK 32-2
  • Ø Bohrung, max.: 50.8 mm
  • Ø Bohrung: 31.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Korngröße: keine Angabe
  • Länge, Besatz: 25 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
  • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht.
  • Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.

Passende Produkte

Zubehör