Körkefe széles, csomómentes RBU Ø150x38xváltozó furatú rozsdamentes acélhuzal-Ø0,30 Állványos köszörűkorong

Cikkszám: 4007220220887
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220220887
EAN / GTIN 4007220220887
Gyártó száma 43505003
L-szám L51510 676

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepesen nehéz kefélési munkáihoz kézi és gépi alkalmazásokban. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásakor a különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet. Kifejezetten ipari felhasználásra kifejlesztve.

Jellemző:

  • Csomagolás: Ipari csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 2400 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 3900 RPM
  • Metrikus szélesség: 38 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk a készlet-ban: AK 32-2
  • Ø furat, max.: 50,8 mm
  • Ø lyuk: 31,8 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Szemcseméret: Nincs megadva
  • Hossz, vágás: 25 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a nagyon hosszú élettartamnak köszönhetően.
  • A speciális kialakításnak köszönhetően a széles görgők zökkenőmentes csomagolása lehetséges. Ez lehetővé teszi az egyenletes felületi megmunkást.
  • A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
  • a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Ez a kefekorong az AK 32-2 adapterkészlettel együtt kapható.

Megfelelő termékek

Tartozékok