• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Mittelbacke glatt, Typ: 80

Artikel-Nr.: 363044 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 28 mm
Backenlänge l 23 mm
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485
Herstellernummer 363044 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit glatter 3 mm-Stufe und glatter Spannfläche.

Passend für:

Spindellager komplett Nr. 363008.

Hinweis:

Nicht verwendbar bei Größe 50, sowie den Xtric-Typen XS und XSP!