• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Prägestation XGRIPP, max. Prägeweite: 230mm

Artikel-Nr.: 362929 230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

max. Prägeweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Prägeweite 230 mm
maximale Prägekraft 180 kN
Prägehub 4 mm
Länge 890 mm
Breite 150 mm
Höhe 409 mm
Gewicht 78 kg
Produktart Prägestation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Herstellernummer 362929 230
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Prägetechnik, auch Vorprägen genannt, ist eine Technologie, bei der das zu spannende Werkstück außerhalb der Werkzeugmaschine mit einer definierten Kontur versehen wird, bevor es in einem Schraubstock formschlüssig eingespannt wird. Besonders Spannsituationen, die hohe Haltekräfte erfordern und bei denen die Gefahr von Verformungen am Werkstück besteht, können durch das Vorprägen prozesssicher gemeistert werden. Vor allem für die 5-Seiten-Bearbeitung, bei der eine optimale Zugänglichkeit erreicht werden soll, ist die Prägetechnik eine optimale Lösung.
  • Prägen von Materialien bis 45 HRC (Zugfestigkeit 1450 N/mm2) möglich.
  • Max. Prägekraft 180kN (18 t), linearer Prägekraftverlauf.
  • Einstellung des pneumatischen Prägedrucks zwischen 0,5 und 6,5 bar.
  • Schnellverstellung im Raster 30 mm.
  • Feineinstellung über Rändelschraube.
  • Alles auf einer Grundplatte montiert– CE-Konform, sicher und kompakt als eine Einheit verwendbar.
  • Betätigungsknopf direkt an Prägestation und somit keine Pneumatikschläuche außerhalb der Station vorhanden.

Vorteil:

Formschlüssige Spannung in Grippbacken auch bei niedriger Spannkraft

Verwendung:

Zum Vorprägen besonders harter oder labiler Bauteile.

Lieferumfang:

Grundplatte, Druckübersetzer, Prägestation, Schutzscheibe, Prägebacken, Werkstückanschlag, Auflageleiste.

Sonderzubehör:

Mittenmarkierung Nr. 362934 Gr. 1, Prüfsteine-Set für Prägebackenverschleiß Nr. 362936 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Prägestation zum Prägen von kubischem, metallischem Rohmaterial mit einer Härte bis 45 HRC.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Kein Prägen von Kunststoffen.
  • Kein Prägen von nichtmetallischen Materialien.
  • Kein Prägen von Materialien mit Magnesiumanteil von mehr als 80 %.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Kein Prägen von Werkstoffen mit Härte von mehr als 45 HRC.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten tätigen.