TPSN UNF #6-40-M HE Spiralförmige HSSW 5% Gewindebohrer mit einheitlichen Feingewinden, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460679
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3460679
EAN / GTIN 7291075589443
Herstellernummer 3460679

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF No.6, Gewinde pro Zoll (TPI) 40, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 10 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF No.6
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 40
  • Nutzlänge (LU): 20 mm