• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN UNF #6-40-M HE Spirálové závitníky HSSW 5 % s jednotným jemným závitem pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460679
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460679
EAN / GTIN 7291075589443
Číslo výrobce 3460679

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost závitu (TDZ) UNF č. 6, počet závitů na palec (TPI) 40, užitná délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF No.6
  • Závity na palec (TPI): 40
  • Užitečná délka (LU): 20 mm