PENTA 17N300P010RS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von dünnwandigen Bauteilen und Miniaturteilen nahe der Schulter

Artikel-Nr.: 3337239
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337239
EAN / GTIN 7291075390285
Herstellernummer 3337239
L-Nummer L24080 387

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter