PENTA 17N300P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Artiklové číslo: 3337239
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3337239
EAN / GTIN 7291075390285
Číslo výrobce 3337239
L-číslo L24080 387

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů