HM90 F90AP D100-9-32 90°-Planfräser für HM90 APKT 1003 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102067
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102067
EAN / GTIN 7291075143621
Herstellernummer 3102067
L-Nummer L23980 186

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen