COOLANT SET SR M16X2-32 Spannschrauben mit verstellbaren Protrusion Düsen für Shell-Type Face Mühlen

Artikel-Nr.: 3166714
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3166714
EAN / GTIN 7291075262759
Herstellernummer 3166714
L-Nummer L24000 389

Beschreibung

Beschreibung:

COOLANT SET SR M16X2-32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Diameter Inner (DINN) 32 mm
  • Lmin 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 37 mm